Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412669
Rubix:190220156038
fabricante:40412669


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 190 220 15 40412669
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,04 € Sin IVA
/ unidad
585,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días