Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412940
Rubix:798388879000
fabricante:40412940

Documentos
Detalles de producto : BAUM1X7 14 30 7 75FKM 40412940
40412940 RETÉN BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
