Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413783
Rubix:798389771000
fabricante:40413783


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5X2 65 120 10 72NBR 40413783
Los retenes radiales de árbol son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El reten está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tracción en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,46 € Sin IVA
/ unidad
74,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días