Referencias
SKF:29925
Rubix:000029925049
fabricante:514561
EAN:0085311030007


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 101.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 29925
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 101.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | acm |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,91 € Sin IVA
/ unidad
36,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días