BASL 160 190 15 40413757

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413757
Rubix:160190151038
fabricante:40413757
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BASL 160 190 15 40413757


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
145,86 € Sin IVA
/ unidad
176,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días