Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X1 75 X 120 X 12 X 10 75 FKM 585
Rubix:799072176000
fabricante:49332166


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X1 75,0X 120,0X 12,0 585
Retén para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días