Referencias
SMC:AKM2000-F02
Rubix:751609212043
EAN:3618035586993

Documentos
Detalles de producto : AKM2000-F02 00089286
El estilo modular de la serie ACG le permite elegir una combinación de equipos de preparación de aire que mejor se adapte a su aplicación específica. El ángulo seleccionable del manómetro mejora su visibilidad, y el mecanismo antirrotación (PAT.PEND.) no permite que el manómetro gire incluso después de accionar la palanca. El montaje y el mantenimiento se realizan fácilmente, lo que se traduce en una reducción del tiempo de inactividad y ahorro de mano de obra.
AKM**00, Antirretorno, recambios AC, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x40x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 100 g |
| Conexión | g 1/4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | check valve |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,75 € Sin IVA
/ unidad
26,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días