Referencias
Dichtomatik:67077332
Rubix:799072567000
fabricante:67077332


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90.7 mm |
| Altura | 4.2 mm |
Detalles de producto : SPOR31 2P 80,0 90,7 4,2 PT0098
Asimétrico, de simple efecto. O-Ring como elemento de estanqueidad y precarga. Asiento de adherencia en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para funcionamiento en seco y lubricación insuficiente Amplio rango de temperatura de servicio Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 90.7 mm |
| Altura | 4.2 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | sello de ptfe con elemento de precarga o-ring (por 31), apto para carga de presión por un solo lado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,04 € Sin IVA
/ unidad
43,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días