Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:351902
Rubix:798005134000
fabricante:351902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : KI320 110 130 16 (351902)
Sello compacto KI 320 94 au 925
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 16 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki320 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,03 € Sin IVA
/ unidad
213,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días