Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24190727
Rubix:781100249038
fabricante:24190727


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 63 78,1 5 NBR (24190727
El conjunto de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,69 € Sin IVA
/ unidad
201,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días