Referencias
Dichtomatik:67188283
Rubix:799072632000
fabricante:67188283

Detalles de producto : SDS01 3/2 50,0 70,0 30,0 90NBR
Juego de manguito superior 035x047x 22.5 SDS013/2 NN 90
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 30 mm |
| Material | nn |
| Ejecución | juego de manguitos para techo (ds e 01 3/2 nn), apto para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,75 € Sin IVA
/ unidad
44,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
