Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24467
Rubix:798020792000
fabricante:24467

Documentos
Detalles de producto : NI400 36 51 10 80NBR 24467
Retén de labio NI 400 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 51 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Ejecución | ni400 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,50 € Sin IVA
/ unidad
137,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
