Referencias
Dichtomatik:67066298
Rubix:799072609000
fabricante:67066298


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 5.5 mm |
Detalles de producto : N25 30,0 40,0 6,5 PU9534
Anillo de ranura simétrico 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo ranurado simétrico (n 25), apto para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 € Sin IVA
/ unidad
5,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días