Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:NI300 18,00 26,00 8,00 925
Rubix:798288648000
fabricante:81789

Documentos
Detalles de producto : NI300 18 26 8 94AU925 81789
Anillo ranurado NI 300 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,00 € Sin IVA
/ unidad
39,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
