Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M17 200,00 225,00 16,00 80 NBR B246
Rubix:798390239000
fabricante:24024314


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : M17 200 225 15 B246 80NBR 24024314
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,11 € Sin IVA
/ unidad
930,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días