Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:SM 50,00 65,10 5,90 V142
Rubix:798391003000
fabricante:24341750


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : SM 50 65,1 5,9 V142 95AU 24341750
Sello de labio Syprim SM 95 AU V142
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | sm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,16 € Sin IVA
/ unidad
80,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días