Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421069
Rubix:798388011000
fabricante:40421069


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : H MF 65 105 12 88NBR 40421069
La Hutmanschette H con muelle es una junta labial cargada por resorte con brida de apriete para su fijación en el espacio de montaje. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones secundarias y para repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,16 € Sin IVA
/ unidad
132,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días