Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421886
Rubix:781100102038
fabricante:40421886



Documentos
Detalles de producto : KI310 22 30 6 94AU925 40421886
El sello compacto KI 310 es una junta de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otras cosas, adecuada para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,58 € Sin IVA
/ unidad
20,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
