Referencias
SKF:90X120X12 HMSA10 RG
Rubix:799059626000
fabricante:504682
EAN:7316572553206


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 90X120X12 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 88,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,14 € Sin IVA
/ unidad
7,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días