Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412855
Rubix:200230156038
fabricante:40412855


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 200 230 15 40412855
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,46 € Sin IVA
/ unidad
632,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días