Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412507
Rubix:035045073038
fabricante:40412507

Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 35 45 7 40412507
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,72 € Sin IVA
/ unidad
34,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
