B2 62 100 13 40411844

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411844
Rubix:062100134038
fabricante:B 2 FG 62 X 100 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior62 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 62 100 13 40411844


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un aro metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior62 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
90,76 € Sin IVA
/ unidad
109,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días