Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAFUD2SL 50,00 62,00 7,00/ 0 72 NBR 902
Rubix:050062071038
fabricante:40413581



Documentos
Detalles de producto : BAFUDSLX7 50 62 7 40413581
Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,68 € Sin IVA
/ unidad
49,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
