Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411896
Rubix:798388371000
fabricante:B 2 98 X 128 X 0 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 128 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 2 98 128 10 72NBR 40411896
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 128 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,22 € Sin IVA
/ unidad
143,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días