Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339326
Rubix:798360361000
fabricante:24339326

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 15 30 7 K212 24339326
Simmerring para alojamientos abiertos. Fricción significativamente reducida respecto a las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,21 € Sin IVA
/ unidad
230,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
