Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413139
Rubix:798389843000
fabricante:40413139


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7SLX2 145 190 17 72NBR 40413139
40413139 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,86 € Sin IVA
/ unidad
176,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días