WAS 20,0X 47,0X 8,0 NB7046

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67018801
Rubix:799073185000
fabricante:67018801
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 20,0X 47,0X 8,0 NB7046


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
3,28 € Sin IVA
/ unidad
3,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días