Referencias
SKF:27295
Rubix:798077946000
fabricante:515098
EAN:0085311028332


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 89.99 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 27295
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 89.99 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | acm |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,48 € Sin IVA
/ unidad
35,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días