Referencias
SKF:80038
Rubix:798085671000
fabricante:505317
EAN:0085311040044


Resumen técnico
| Diámetro interior | 203.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
Detalles de producto : 80038
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 594,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 203.2 mm |
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,22 € Sin IVA
/ unidad
170,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días