Referencias
SKF:21234
Rubix:798100265000
fabricante:517062
EAN:0085311023900


Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 79.38 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 21234
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 53.98 mm |
| Diámetro exterior | 79.38 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,39 € Sin IVA
/ unidad
18,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días