Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412541
Rubix:798388747000
fabricante:40412541

Documentos
Detalles de producto : B1FUD2SL 30 62 7 72NBR 40412541
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y alojamientos. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular en espiral.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
