WA 45,0X 65,0X 10,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017681
Rubix:799074806000
fabricante:67017681
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 45,0X 65,0X 10,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto29 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
3,83 Sin IVA
/ unidad
4,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días