Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49429010
Rubix:799071450000
fabricante:49429010

Documentos
Detalles de producto : BAUM1SLX7 12,0X 28,0X 7,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de leves a moderados. Disponibles en varios diseños y materiales.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento de
rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas,
De este modo también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio(s) antipolvo axiales adicionales contra la entrada de polvo
y suciedad desde el exterior de intensidad moderada
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento de
rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas,
De este modo también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio(s) antipolvo axiales adicionales contra la entrada de polvo
y suciedad desde el exterior de intensidad moderada
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,70 € Sin IVA
/ unidad
25,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
