Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412521
Rubix:798388733000
fabricante:40412521

Documentos
Detalles de producto : BAOF 80 95 5 72NBR 40412521
40412521 BAOF BAOF
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,64 € Sin IVA
/ unidad
62,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
