Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM2X7 28,00 38,00 7,00 585
Rubix:798389955000
fabricante:40413383



Documentos
Detalles de producto : BAUM2X7 28 38 7 75FKM 40413383
40413383 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,62 € Sin IVA
/ unidad
75,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
