BAUX2 30 40 7 40413263

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413263
Rubix:030040070038
fabricante:40413263
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUX2 30 40 7 40413263


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días