Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49359465
Rubix:799071474000
fabricante:49359465

Documentos
Detalles de producto : BAUM1SLX7 10,0X 26,0X 7,0 902
Cualidades
•Labio de sellado con muelle
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Aplicaciones
Ejes (cuando están expuestos a suciedad moderada);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,70 € Sin IVA
/ unidad
25,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
