BAFUDSLX7 45 75 10 40413524

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413524
Rubix:045075101038
fabricante:40413524
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDSLX7 45 75 10 40413524


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días