Referencias
SKF:28687
Rubix:798236342000
fabricante:514759
EAN:0085311029124


Resumen técnico
| Diámetro interior | 73.03 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 28687
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 73.03 mm |
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 € Sin IVA
/ unidad
18,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días