Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413020
Rubix:798389778000
fabricante:40413020


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5SLX27 75 120 12 72NBR 40413020
40413020 SELLO DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,61 € Sin IVA
/ unidad
81,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días