Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA U3 22,00 40,00 10,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:022040100038
fabricante:40411171


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 22 40 10 40411171
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días