Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412870
Rubix:798388841000
fabricante:BAUM4SLX7 56 X 70 X 8 X 0 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 56 70 8 75FKM 40412870
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de carcasas y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,47 € Sin IVA
/ unidad
126,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
