Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411944
Rubix:145170134038
fabricante:40411944


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 145 170 13 40411944
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El elemento de sellado está compuesto por una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle elástico anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días