Referencias
Dichtomatik:67041337
Rubix:799075269000
fabricante:67041337


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : WAS 180,0X 215,0X 15,0 NB7034
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 233 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,17 € Sin IVA
/ unidad
35,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días