WAS 12,0X 22,0X 7,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67018579
Rubix:799075181000
fabricante:67018579
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 12,0X 22,0X 7,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,24 € Sin IVA
/ unidad
2,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días