BAUMX7 30 62 7 40412719

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412719
Rubix:030062076038
fabricante:40412719
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 30 62 7 40412719


Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El conjunto consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en espiral de forma anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
89,55 € Sin IVA
/ unidad
108,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días