Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412773
Rubix:798011004000
fabricante:40412773

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 22 47 7 40412773
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello se compone de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,92 € Sin IVA
/ unidad
89,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
