Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49336377
Rubix:799072118000
fabricante:49336377


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7X7 260,0X 300,0X 20,0 585
Anillo de sellado para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,10 € Sin IVA
/ unidad
945,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días