Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:18456
Rubix:798388215000
fabricante:18456

Documentos
Detalles de producto : NA250 70 55 12 80NBR 18456
Lip ring NA 250 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,91 € Sin IVA
/ unidad
146,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
