Referencias
Dichtomatik:67037585
Rubix:799073147000
fabricante:67037585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 500 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 550 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : WC 500,0X 550,0X 22,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 500 mm |
| Diámetro exterior | 550 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,60 € Sin IVA
/ unidad
406,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días